K200X100

Kuriyama
K200X100

Serie K200X100 K de 2 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294712
No. Fabricante K200X100
Precio4.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K200X100

Serie K200X100 K de 2 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294712
No. Fabricante K200X100
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
Su precio$4.61/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
K200X100 MANGUERA DE SUCCIÓN DE PVC 2"
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar serie K℮
  • Tipo
    Cubierta exterior lisa
  • Aplicación
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Presión de trabajo
    65 psi
  • Tipo de manguera
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353012765
  • Color
    Construcción transparente
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • UPC_NO
    822353012765
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo