Descripción general
Descripción del fabricante
K600 6 MANGUERA DE SUCCIÓN DE PVC 100'
- Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso estándar serie K℮
- TipoCubierta exterior lisa
- AplicaciónFertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
- Presión de trabajo40 psi
- Tipo de mangueraManguera de aspiración de PVC de uso estándar
- Número de Upc del fabricante822353013007
- ColorConstrucción transparente
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- UPC_NO822353013007
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad