J150X100

Kuriyama
J150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 70 psi, tipo fertilizante líquido agrícola
Artículo MI #00294724
No. Fabricante J150X100
Precio3.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
J150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 70 psi, tipo fertilizante líquido agrícola
Artículo MI #00294724
No. Fabricante J150X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.12/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
J150 1-1/2 MANGUERA DE SUCCIÓN DE PVC 100'
  • Aprobado por la MSHA: aprobado por la Administración de Seguridad y Salud de Minas para resistencia a las llamas para uso en minas subterráneas como manguera de transferencia de agua. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar serie J℮
  • Tipo de manguera
    Fertilizante líquido agrícola
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    70 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Color
    Verde
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353012260
  • UPC_NO
    822353012260

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo