Descripción general
- Aprobado por la MSHA: aprobado por la Administración de Seguridad y Salud de Minas para resistencia a las llamas para uso en minas subterráneas como manguera de transferencia de agua. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de uso estándar serie J℮
- Tipo de mangueraFertilizante líquido agrícola
- Diámetro interior nominal de la manguera4 pulg.
- Presión de trabajo50 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- ColorVerde
- Aplicaciones típicasFertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
- Número de Upc del fabricante822353012468
- UPC_NO822353012468