Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Diámetro interior nominal de la manguera2 pulg.
- Detalles adicionalesUna manguera reforzada de hilo sin ftalatos transparente de pared estándar ligera adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
- AplicaciónDispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
- Presión de trabajo75 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera reforzada para bebidas de PVC CLEARBRAID® serie K3150
- Número de Upc del fabricante822353039069
- UPC_NO822353039069
- ColorCristal transparente