Motion
K3130-24X100

Kuriyama
K3130-24X100

K3130-24X100 CLEARBRAID® serie K3130 de 1 1/2 pulg. D.I. nominal y manguera de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada BF de 100 pies de longitud estándar
Artículo MI #00294735
No. Fabricante K3130-24X100
Precio11.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
K3130-24X100

K3130-24X100 CLEARBRAID® serie K3130 de 1 1/2 pulg. D.I. nominal y manguera de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada BF de 100 pies de longitud estándar
Artículo MI #00294735
No. Fabricante K3130-24X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.49 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
K3130-24-100 MANGUERA DE PVC
  • Fabricado con compuestos libres de ftalatos.
  • Material certificado NSF®-51 .
  • Transparente: permite la confirmación visual del flujo del producto.
  • Reforzado longitudinalmente para reducir el alargamiento bajo presión.
  • Peso ligero
  • Autoextinción.
  • Sin marcas.
  • Sin silicona.
  • No conductor.
  • Longitudes de una pieza.
  • Resistente a los productos químicos.
  • Dureza del compuesto 73 ±3 Shore "A".
  • ¡Sin ftalatos!

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de PVC de pared pesada
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Detalles adicionales
    Una manguera reforzada de hilo transparente sin ftalatos con paredes más pesadas, adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Aplicación
    Dispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada CLEARBRAID® serie K3130 BF
  • Tipo
    Manguera de grado alimentario y suministro de agua reforzada
  • Número de Upc del fabricante
    822353040492
  • UPC_NO
    822353040492
  • Color
    Cristal transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC sin ftalatos transparentes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo