Motion
MH150X100

Kuriyama
MH150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 40 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #00294755
No. Fabricante MH150X100
Precio4.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
MH150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 40 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #00294755
No. Fabricante MH150X100
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
Su precio$4.21/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA MARINA MH 150
  • Tubo resistente a los olores: los aditivos especiales ayudan a eliminar la acumulación de olores no deseados. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Fácil instalación: ideal para trabajar en áreas confinadas. Permite a los instaladores realizar giros suaves y ajustados. Requiere menos accesorios que la tubería rígida. Brazalete moldeado personalizado sin ftalatos: el manguito moldeado de 1 1/2" (mostrado anteriormente) está diseñado para su uso con la manguera marina Tigerflex® serie MH150 .

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de la serie Marine MH℮
  • Tipo de manguera
    Aspiración de líquido
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    40 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Crema
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de drenaje, descarga de sentina marina, fontanería marina, fontanería de vehículos recreativos (RV)
  • Número de Upc del fabricante
    822353018781
  • UPC_NO
    822353018781

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo