H600X20

Kuriyama
H600X20

Serie H600X20 H de 6 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 20 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294827
No. Fabricante H600X20
Precio32.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
H600X20

Serie H600X20 H de 6 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 20 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294827
No. Fabricante H600X20
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
Precio32.10 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE H600 6" PVC 20'
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar serie H℮
  • Tipo
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar
  • Aplicación
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Presión de trabajo
    40 psi
  • Tipo de manguera
    Fertilizante líquido agrícola
  • Número de Upc del fabricante
    822353012161
  • Color
    Construcción transparente
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • UPC_NO
    822353012161
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo