J600X20

Kuriyama
J600X20

Serie J600X20 J de 6 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 20 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294830
No. Fabricante J600X20
Precio32.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
J600X20

Serie J600X20 J de 6 pulg. Manguera de succión de PVC estándar de longitud estándar de 20 pies y diámetro interior
Artículo MI #00294830
No. Fabricante J600X20
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
Precio32.10 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE J600 6" PVC 20'
  • Aprobado por la MSHA: aprobado por la Administración de Seguridad y Salud de Minas para resistencia a las llamas para uso en minas subterráneas como manguera de transferencia de agua. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de uso estándar serie J℮
  • Tipo de manguera
    Fertilizante líquido agrícola
  • Presión de trabajo
    40 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Aplicación
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Color
    Verde
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizante líquido agrícola, líneas de filtración de aire, líneas de drenaje, líneas de irrigación, aplicaciones mineras, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo para rocas, succión de agua - servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353012543
  • UPC_NO
    822353012543
  • Tipo de producto
    Manguera industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo