UV2-200X60

Kuriyama
UV2-200X60

Manguera industrial - Presión de trabajo de 10 psi, Tipo de manguera de manejo de material, Material de la cubierta de PVC
Artículo MI #00294890
No. Fabricante UV2-200X60
Precio9.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
UV2-200X60

Manguera industrial - Presión de trabajo de 10 psi, Tipo de manguera de manejo de material, Material de la cubierta de PVC
Artículo MI #00294890
No. Fabricante UV2-200X60
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
Precio9.55 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
UV2-200 MANGUERA TIGERFLEX UREVAC
  • Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con mangueras de caucho o PVC similares. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales con revestimiento de poliuretano de uso estándar de la serie Urevac- UV2™
  • Tipo de manguera
    Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión
  • Presión de trabajo
    10 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Aplicación
    Fertilizante seco agrícola, líneas de filtración de aire, control de polvo, manipulación de materiales - servicio estándar, manguera de tubo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizante seco agrícola, líneas de filtración de aire, control de polvo, manipulación de materiales - servicio estándar, manguera de tubo
  • Número de Upc del fabricante
    822353019092
  • UPC_NO
    822353019092
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Tipo de producto
    Manguera industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo