Descripción general
- Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Irrigación por goteo: manguera diseñada para perforarse fácilmente sin rasgarse. Ideal para aplicaciones de irrigación por goteo. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.
Especificaciones
- Tipos de productosMangueras de descarga de agua planas de PVC Vinylflow
- Tipo de mangueraAplicaciones industriales generales
- Diámetro interior nominal de la manguera4 pulg.
- Presión de trabajo70 psi
- Detalles adicionalesManguera de descarga de agua e irrigación por goteo de PVC premium
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- AplicaciónAgricultura, construcción, irrigación por goteo, industrial
- Material de recubrimiento de la mangueraCloruro de polivinilo homogéneo (PVC)
- ColorAzul
- Aplicaciones típicasAgricultura, construcción, irrigación por goteo, industrial
- Número de Upc del fabricante822353035870
- UPC_NO822353035870
- Tipo de productoManguera industrial