Motion
VF1200X100

Kuriyama
VF1200X100

Manguera industrial - Diámetro interior de 12 in, Presión de trabajo de 30 psi, Tipo de manguera de descarga de agua
Artículo MI #00295033
No. Fabricante VF1200X100
Precio43.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
VF1200X100

Manguera industrial - Diámetro interior de 12 in, Presión de trabajo de 30 psi, Tipo de manguera de descarga de agua
Artículo MI #00295033
No. Fabricante VF1200X100
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
Precio43.51 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE FLUJO DE VINILO DE VF1200 12"
  • Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Irrigación por goteo: manguera diseñada para perforarse fácilmente sin rasgarse. Ideal para aplicaciones de irrigación por goteo. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Mangueras de descarga de agua planas de PVC Vinylflow
  • Tipo de manguera
    Manguera de descarga de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    12 pulg.
  • Presión de trabajo
    30 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera de descarga de agua e irrigación por goteo de PVC premium
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cloruro de polivinilo homogéneo (PVC)
  • Color
    Azul
  • Aplicaciones típicas
    Agricultura, construcción, irrigación por goteo, industrial
  • Número de Upc del fabricante
    822353035733
  • UPC_NO
    822353035733

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo