Motion
6PC1F-M2S XBULK

Gates
6PC1F-M2S XBULK

6PC1F-M2S Casquillo de engarce de acero - Material de acero, 3/8 pulg. D.I., 26.9 mm D.E., 30.5 mm Longitud total
Artículo MI #00295036
No. Fabricante 6PC1F-M2S XBULK
Price$6.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6PC1F-M2S XBULK

6PC1F-M2S Casquillo de engarce de acero - Material de acero, 3/8 pulg. D.I., 26.9 mm D.E., 30.5 mm Longitud total
Artículo MI #00295036
No. Fabricante 6PC1F-M2S XBULK
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
Su precio$6.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6PC1F-M2S FÉRULA 7266-0737
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Material
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Longitud total
    30.5 mm
  • Número de Upc del fabricante
    072053657197
  • UPC_NO
    072053657197
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Diámetro exterior
    26.9 mm
  • Peso
    0.09 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Giro
    No

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos