Motion
W100X100

Kuriyama
W100X100

Serie W100X100 W de 1 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso intensivo y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #00295065
No. Fabricante W100X100
Precio4.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
W100X100

Serie W100X100 W de 1 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso intensivo y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #00295065
No. Fabricante W100X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.02/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX DE 100 1" DE ANCHO
  • Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia serie W℮
  • Tipo de manguera
    Cubierta exterior convolucionada
  • Presión de trabajo
    55 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU. La manguera de aspiración de alta resistencia original
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Color
    Construcción transparente
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración de peces, dragado de oro, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, manipulación de lodos, aspiración de agua, servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353014158
  • UPC_NO
    822353014158

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo