Descripción general
- Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia serie W℮
- Tipo de mangueraCubierta exterior convolucionada
- Presión de trabajo35 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU. La manguera de aspiración de alta resistencia original
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- ColorConstrucción transparente
- Aplicaciones típicasCondiciones de frío extremo, succión de peces, dragado de oro, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, manipulación de lodos, succión de agua - servicio pesado
- Número de Upc del fabricante822353014691
- UPC_NO822353014691