Motion
UV1-150X50

Kuriyama
UV1-150X50

Serie UV1-150X50 Urevac de UV1™ 1 1/2 pulg. Manguera de manejo de materiales/conductos de poliuretano de longitud estándar de 50 ft y DI
Artículo MI #00295082
No. Fabricante UV1-150X50
Precio6.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
UV1-150X50

Serie UV1-150X50 Urevac de UV1™ 1 1/2 pulg. Manguera de manejo de materiales/conductos de poliuretano de longitud estándar de 50 ft y DI
Artículo MI #00295082
No. Fabricante UV1-150X50
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
Precio6.11 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE UREVAC-1 1-1/2"
  • Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente: vea el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de conducción/manipulación de material de poliuretano de la serie Urevac- UV1™
  • Tipo de manguera
    Hélice de deslizamiento fácil
  • Presión de trabajo
    7 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Aplicación
    Recolección de polvo de revestimiento de hormigón, conductos, ventilación y eliminación de humos, recolección de polvo, soplado de aislamiento, conductos de materiales, manipulación de materiales - servicio estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano flexible
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Recolección de polvo de revestimiento de hormigón, conductos, ventilación y eliminación de humos, recolección de polvo, soplado de aislamiento, conductos de materiales, manipulación de materiales - servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353019474
  • UPC_NO
    822353019474
  • Tipo de producto
    Manguera industrial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo