Descripción general
- Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente: vea el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de conducción/manipulación de material de poliuretano de la serie Urevac- UV1™
- Presión de trabajo6 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano flexible
- ColorTransparente
- Aplicaciones típicasRecolección de polvo de revestimiento de hormigón, conductos, ventilación y eliminación de humos, recolección de polvo, soplado de aislamiento, conductos de materiales, manipulación de materiales - servicio estándar
- Número de Upc del fabricante822353019504
- UPC_NO822353019504
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC