Motion
UV1-250X50

Kuriyama
UV1-250X50

Manguera industrial - Presión de trabajo de 5 psi, material de cubierta de poliuretano
Artículo MI #00295086
No. Fabricante UV1-250X50
Precio12.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
UV1-250X50

Manguera industrial - Presión de trabajo de 5 psi, material de cubierta de poliuretano
Artículo MI #00295086
No. Fabricante UV1-250X50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.16/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE UREVAC-1 2-1/2"
  • Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción transparente: vea el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de conducción/manipulación de material de poliuretano de la serie Urevac- UV1™
  • Presión de trabajo
    5 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano flexible
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Recolección de polvo de revestimiento de hormigón, conductos, ventilación y eliminación de humos, recolección de polvo, soplado de aislamiento, conductos de materiales, manipulación de materiales - servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353019559
  • UPC_NO
    822353019559
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo