Descripción general
- Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex ℮ WE ℮ son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos, debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada - Proporciona mayor flexibilidad de manguera.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra de la serie WE℮
- Tipo de mangueraManipulación de materiales de grado alimentario
- Diámetro interior nominal de la manguera1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.93 pulg.
- Aspiración28 inHg
- Presión de trabajo50 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 150 °F
- ColorBorrar
- Radio de curvatura mínimo3.00 pulg.
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, Manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático
- Número de Upc del fabricante822353016213
- UPC_NO822353016213
- Peso de la manguera0.43 libras por pie
- Peso29.40 lb
- Material de la cubiertaPVC
- Material de refuerzoHelical de PVC con cable de conexión a tierra