Motion
WE500X50

Kuriyama
WE500X50

Manguera para alimentos y bebidas Tigerflex® - 5 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 30 psi, tipo de manipulación de material de grado alimentario, material de cubierta de PVC
Artículo MI #00295118
No. Fabricante WE500X50
Precio51.35 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
WE500X50

Manguera para alimentos y bebidas Tigerflex® - 5 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 30 psi, tipo de manipulación de material de grado alimentario, material de cubierta de PVC
Artículo MI #00295118
No. Fabricante WE500X50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.35 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX DE WE500 5"
  • Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex ℮ WE ℮ son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos, debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada - Proporciona mayor flexibilidad de manguera.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario con cable de conexión a tierra de la serie WE℮
  • Tipo de manguera
    Manipulación de materiales de grado alimentario
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    5.74 pulg.
  • Aspiración
    24 inHg
  • Presión de trabajo
    30 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 150 °F
  • Color
    Borrar
  • Radio de curvatura mínimo
    16.00 pulg.
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, Manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático
  • Número de Upc del fabricante
    822353016596
  • UPC_NO
    822353016596
  • Peso de la manguera
    2.40 libras por pie
  • Peso
    120.00 lb
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de refuerzo
    Helical de PVC con cable de conexión a tierra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo