Descripción general
- Tubo de PVC altamente duradero: formulado con compuesto de PVC altamente duradero para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia serie WG℮
- Tipo de mangueraAspiración de líquido
- Presión de trabajo50 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- ColorVerde
- Aplicaciones típicasAspiración de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo de rocas, aspiración de agua, servicio pesado
- Número de Upc del fabricante822353013564
- UPC_NO822353013564
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC