Motion
WG300X100

Kuriyama
WG300X100

Serie WG300X100 WG℮ de 3 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso intensivo ID
Artículo MI #00295129
No. Fabricante WG300X100
Precio17.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
WG300X100

Serie WG300X100 WG℮ de 3 pulg. Manguera de aspiración de líquido de PVC de uso intensivo ID
Artículo MI #00295129
No. Fabricante WG300X100
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
Precio17.30 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX WG 300 3"
  • Tubo de PVC altamente duradero: formulado con compuesto de PVC altamente duradero para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de alta resistencia serie WG℮
  • Tipo de manguera
    Tubo de PVC altamente duradero
  • Presión de trabajo
    45 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Verde
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, polvo de rocas, aspiración de agua, servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353013625
  • UPC_NO
    822353013625

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo