Descripción general
- Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex to WT son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y un control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Libre de ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario de la serie WT℮
- Tipo de mangueraManipulación de materiales de grado alimentario
- Diámetro interior nominal de la manguera2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.40 pulg.
- Aspiración28 inHg
- Presión de trabajo40 psi
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorPVC
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 150 °F
- ColorBorrar
- Radio de curvatura mínimo4.00 pulg.
- Aplicaciones típicasLíquidos de grado alimentario como agua potable, cerveza, vino y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático, procesamiento de aves de corral
- Número de Upc del fabricante822353015384
- UPC_NO822353015384
- Peso de la manguera0.56 libras por pie
- Peso56.00 lb
- Material de la cubiertaPVC
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC