Motion
WT350X100

Kuriyama
WT350X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 18 psi, Tipo de manipulación de material de grado alimentario, Material de cubierta de PVC
Artículo MI #00295164
No. Fabricante WT350X100
Precio22.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
WT350X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 18 psi, Tipo de manipulación de material de grado alimentario, Material de cubierta de PVC
Artículo MI #00295164
No. Fabricante WT350X100
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
Su precio$22.65/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX WT 350 3-1/2"
  • Diseño superior del producto: las mangueras de la serie Tigerflex to WT son un estándar de la industria para la manipulación de materiales neumáticos debido a nuestro compuesto especialmente diseñado, diseño innovador y un control de calidad inflexible. Proporciona la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad y durabilidad. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03), 3-A (01) y USDA(12). Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Libre de ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de PVC de grado alimentario de la serie WT℮
  • Tipo de manguera
    Manipulación de materiales de grado alimentario
  • Presión de trabajo
    18 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como agua potable, cerveza, vino y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático, procesamiento de aves de corral
  • Número de Upc del fabricante
    822353015599
  • UPC_NO
    822353015599
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo