Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Diámetro interior nominal de la manguera2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.75 pulg.
- Presión de trabajo150 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Material del tubo interiorEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético trenzado de alta tensión
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 185 °F
- ColorNegro
- UPC_NO822353025918
- Peso de la manguera0.54 libras por pie
- Peso60.00 lb