CF200X100

Kuriyama
CF200X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 100 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #00296036
No. Fabricante CF200X100
Precio9.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
CF200X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 100 psi, tipo de aspiración de líquido
Artículo MI #00296036
No. Fabricante CF200X100
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
Su precio$9.05/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CF200 MANGUERA DE ASPIRACIÓN COLDFLEX 2"
  • Excelente capacidad de vacío: ¡nuestra manguera de aspiración de líquido más resistente y duradera! El tubo de manguera extremadamente grueso y la hélice extra grande proporcionan una manguera resistente y duradera con todos los tamaños clasificados para vacío total (en 68ºF). Materiales flexibles en frío: la manguera permanece flexible a temperaturas muy bajas. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Tubo disipador estático: formulado especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y ayudar a mantener el material fluyendo sin problemas sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de baja temperatura y resistencia extra alta serie Flex to CF de la serie CF de Cold
  • Tipo de manguera
    Aspiración de líquido
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Negro
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones de frío extremo, líneas de irrigación, manipulación de materiales: servicio estándar, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, manipulación de lodos, aspiración de agua: servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    822353022115
  • UPC_NO
    822353022115

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo