Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador macho x NPT hembra
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353035252
- Tipos de productosAdaptador macho de la parte A de nylon x NPT hembra
- Tamaño2
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353035252
- Presión de trabajo100 psi
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte A