GRA300

Kuriyama
GRA300

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3 in, cuerpo de nylon, Parte A, acoplador macho x Famale NPT
Artículo MI #00296040
No. Fabricante GRA300
Precio21.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
GRA300

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 3 in, cuerpo de nylon, Parte A, acoplador macho x Famale NPT
Artículo MI #00296040
No. Fabricante GRA300
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
Precio21.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE BLOQUE DE GRA300 3"

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x NPT hembra
  • Tamaño del acoplamiento
    3 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353035269
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de la parte A de nylon x NPT hembra
  • Tamaño
    3
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353035269
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Material
    Nylon reforzado con vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo