Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353035344
- Tipos de productosAcoplador hembra de nailon Parte C x Mango de manguera
- Tamaño1
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353035344
- Presión de trabajo100 psi
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte C