Descripción general
Descripción del fabricante
GRC150 1-1/2 ACOPLAMIENTO DEL BLOQUE
Especificaciones
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353035368
- Tipos de productosAcoplador hembra de nailon Parte C x Mango de manguera
- Tamaño1 1/2
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353035368
- Presión de trabajo100 psi
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de piezaParte C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad