GRD150

Kuriyama
GRD150

GRD150 1 1/2 in Tamaño del acoplador hembra de la parte D de nylon x NPT hembra
Artículo MI #00296056
No. Fabricante GRD150
Precio22.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
GRD150

GRD150 1 1/2 in Tamaño del acoplador hembra de la parte D de nylon x NPT hembra
Artículo MI #00296056
No. Fabricante GRD150
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
Precio22.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GRD150 1-1/2 ACOPLAMIENTO DEL BLOQUE
  • Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños
  • Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

Especificaciones

  • Material
    Nylon reforzado con vidrio
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Tamaño
    1 1/2
  • Número de Upc del fabricante
    822353035528
  • UPC_NO
    822353035528
  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de nailon reforzado con vidrio de acción rápida
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • Peso
    0.50 lb
  • Presión de trabajo
    100 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de la parte D de nylon x NPT hembra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo