Descripción general
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional
Especificaciones
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Tamaño4
- Número de Upc del fabricante822353035559
- UPC_NO822353035559
- Detalles adicionalesAcoplamientos de nailon reforzado con vidrio de acción rápida
- TipoAcoplador hembra x NPT hembra
- Peso1.48 lb
- Presión de trabajo50 psi
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte D de nylon x NPT hembra