Descripción general
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional
Especificaciones
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Material del cuerpoNylon reforzado con vidrio
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tamaño1 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353035405
- UPC_NO822353035405
- TipoNylon reforzado con vidrio
- Peso2.38 lb
- Presión de trabajo100 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo de nylon CC