Descripción general
Descripción del fabricante
GRDC150 1-1/2 TAPÓN DE POLVO DEL BLOQUEO DE LA CÁMARA
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional
Especificaciones
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Material del cuerpoNylon reforzado con vidrio
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tamaño1 1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353035412
- UPC_NO822353035412
- TipoNylon reforzado con vidrio
- Peso9.92 lb
- Presión de trabajo100 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo de nylon CC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad