GRDC300

Kuriyama
GRDC300

GRDC300 3 in Tapa antipolvo CC de la pieza de nailon de la talla
Artículo MI #00296064
No. Fabricante GRDC300
Precio35.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
GRDC300

GRDC300 3 in Tapa antipolvo CC de la pieza de nailon de la talla
Artículo MI #00296064
No. Fabricante GRDC300
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
Su precio$35.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE POLVO DEL BLOQUE DE GRDC300 3"
  • Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

Especificaciones

  • Material
    Nylon reforzado con vidrio
  • Material del cuerpo
    Nylon reforzado con vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tamaño
    3 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    822353035436
  • UPC_NO
    822353035436
  • Tipo
    Nylon reforzado con vidrio
  • Peso
    6.5 lb
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo de nylon CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo