Descripción general
Descripción del fabricante
TAPÓN DE POLVO DEL BLOQUE DE GRDC400 4"
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional
Especificaciones
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Material del cuerpoNylon reforzado con vidrio
- Presión máxima de funcionamiento50 psi
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tamaño4 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353035443
- UPC_NO822353035443
- TipoNylon reforzado con vidrio
- Peso0.25 lb
- Presión de trabajo50 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo de nylon CC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad