Descripción general
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional
Especificaciones
- Tipos de productosTapones antipolvo DP de piezas de nylon
- Aplicación•Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
- Material de la juntaEPDM
- Material del mangoAcero inoxidable tipo 304
- Número de Upc del fabricante822353035450
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- UPC_NO822353035450
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- Presión de trabajo100 psi
- Tamaño1 pulg.
- Peso0.06 lb
- MaterialNylon reforzado con vidrio