GRDP300

Kuriyama
GRDP300

GRDP300 3 in Tamaño del tapón antipolvo DP de la pieza de nylon
Artículo MI #00296070
No. Fabricante GRDP300
Precio20.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
GRDP300

GRDP300 3 in Tamaño del tapón antipolvo DP de la pieza de nylon
Artículo MI #00296070
No. Fabricante GRDP300
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
Precio20.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJA DE POLVO DEL BLOQUE DE LA CAMPA DE GRDP300 3"
  • Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños
  • Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tapones antipolvo DP de piezas de nylon
  • Aplicación
    •Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
  • Material de la junta
    EPDM
  • Material del mango
    Acero inoxidable tipo 304
  • Número de Upc del fabricante
    822353035481
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • UPC_NO
    822353035481
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Tamaño
    3 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Material
    Nylon reforzado con vidrio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo