Descripción general
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional
Especificaciones
- MaterialNylon reforzado con vidrio
- Tipo de extremoAdaptador
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Tamaño1
- Número de Upc del fabricante822353035566
- UPC_NO822353035566
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- Peso0.16 lb
- Presión de trabajo100 psi
- Tipos de productosAdaptador macho de la parte E de nylon x mango de manguera