GRE300

Kuriyama
GRE300

GRE300 3 in Tamaño Adaptador macho de nailon Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #00296076
No. Fabricante GRE300
Precio26.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
GRE300

GRE300 3 in Tamaño Adaptador macho de nailon Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #00296076
No. Fabricante GRE300
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
Precio26.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE BLOQUE DE GRE300 3"
  • Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El material de nailon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños
  • Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

Especificaciones

  • Material
    Nylon reforzado con vidrio
  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Tamaño
    3
  • Número de Upc del fabricante
    822353035603
  • UPC_NO
    822353035603
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • Peso
    0.66 lb
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de la parte E de nylon x mango de manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo