PF300X100

Kuriyama
PF300X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 15 psi, Tipo de manguera de manejo de material, Material de la cubierta de PVC
Artículo MI #00296090
No. Fabricante PF300X100
Precio37.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
PF300X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 15 psi, Tipo de manguera de manejo de material, Material de la cubierta de PVC
Artículo MI #00296090
No. Fabricante PF300X100
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
Precio37.02 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX PF 300 3"
  • Extra Thick Single - Tubo de poliuretano resistente a la abrasión de una sola capa - ¡Nuestro tubo de poliuretano de una sola capa más grueso! Diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de poliuretano de alta resistencia serie PLAS-T-FLO℮ PF℮ con cable de conexión a tierra
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Presión de trabajo
    15 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipos de procesamiento de plásticos
  • Número de Upc del fabricante
    822353074756
  • UPC_NO
    822353074756
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de refuerzo
    Helical de PVC con cable de conexión a tierra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo