Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de aspiración de líquido de PVC de uso estándar de la serie WH℮
- TipoManguera de aspiración de líquido
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- CaracterísticasConstrucción transparente - "Ver el flujo". Permite la conformación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos
- ColorTransparente
- Número de Upc del fabricante822353018842
- UPC_NO822353018842
- Tipo de productoManguera industrial