74000010

Gates
74000010

Abrazadera - Material de acero inoxidable, 1/2 in de diámetro mín., 1-1/8 in de diámetro máx.
Artículo MI #00296137
No. Fabricante 74000010
Price$1.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
74000010

Abrazadera - Material de acero inoxidable, 1/2 in de diámetro mín., 1-1/8 in de diámetro máx.
Artículo MI #00296137
No. Fabricante 74000010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32010 ABRAZADERA DE MANGUERA

Especificaciones

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro de la banda
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro mínimo
    1/2 pulg.
  • Diámetro máximo
    1-1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053021622
  • Ancho
    3.45, 1/2 pulg.
  • Altura
    3.1
  • Cantidad del paquete
    10
  • Peso
    0.445

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos