Motion
TNV 08 NPT M

Faster
TNV 08 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 3190 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00296164
No. Fabricante TNV 08 NPT M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNV 08 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 3190 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00296164
No. Fabricante TNV 08 NPT M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TNV-08-NPT-M-S-V ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3190 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    21.0 lb
  • Derrame
    0.13530 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    19.81 gpm
  • Presión de estallido
    13050 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo