Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo4350 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión13.7 lb
- Derrame0.10140 fl oz (EE. UU.)
- Caudal17.17 gpm
- Presión de estallido17405 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina