Descripción general
Especificaciones
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- MaterialLatón
- Forma de ajusteRecto
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Sexo del puertoMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+70 °F
- Peso0.13 lb