BCM75
Accesorio de manguera recta - Material de latón, 5/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00296201
No. Fabricante BCM75
Precio6.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de manguera recta - Material de latón, 5/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #00296201
No. Fabricante BCM75

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BCM75 5/8 MANGUERA DE BRILLO MACHO ADPT

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diámetro interior de la manguera
    5/8 pulg.
  • Material
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +70 °F
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +70 °F
  • Peso
    0.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo