Motion
DC2504
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #00296248
No. Fabricante DC2504
Precio30.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #00296248
No. Fabricante DC2504
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
Su precio$30.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DC-2504

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Caudal
    70 cfm
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Peso
    0.34 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo