DCP544
Tapón neumático Air Chief - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00296256
No. Fabricante DCP544
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Air Chief - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00296256
No. Fabricante DCP544
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
Precio6.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DCP 544

Especificaciones

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Caudal
    70 cfm
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • Peso
    0.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo