DC8
Toma neumática Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #00296267
No. Fabricante DC8
Precio41.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática Air Chief - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #00296267
No. Fabricante DC8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DC 8

Especificaciones

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Caudal
    70 cfm
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo